Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø200mm/5m

  • ERIKS:14889480
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 250.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 232.00

-

25+

CHF 197.50

14.87%

50+

CHF 185.50

20.04%

100+

CHF 174.00

25.00%

200+

CHF 168.50

27.37%

400+

CHF 164.00

29.31%

800+

CHF 159.00

31.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
200 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
5 m
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Wandstärke
4 mm
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1