
CHF 21.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.90 | - |
25+ | CHF 16.50 | 24.66% |
50+ | CHF 13.30 | 39.27% |
100+ | CHF 12.40 | 43.38% |
200+ | CHF 12.00 | 45.21% |
400+ | CHF 11.70 | 46.58% |
800+ | CHF 11.30 | 48.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX AA |
Innendurchmesser | 60 mm |
Material Decke | Aluminium |
Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Wandstärke | 2.5 mm |
Norm | DIN EN 13180, DIN 4102-A1 |
Temperaturbereich | von -40 bis 200 °C |
Mit Einlage | Ja |