Eriks

Lüftungsrohr WESTERFLEX AA Ø80mm/25m

  • ERIKS:14889505
Image 1
Aluminiumrohr 3-lagig, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.30

-

25+

CHF 23.50

24.92%

50+

CHF 18.70

40.26%

100+

CHF 17.70

43.45%

200+

CHF 17.10

45.37%

400+

CHF 16.60

46.96%

800+

CHF 16.00

48.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTERFLEX
Typ
WESTERFLEX AA
Innendurchmesser
80 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
25 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C