
CHF 14.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
25+ | CHF 10.40 | 26.24% |
50+ | CHF 8.45 | 40.07% |
100+ | CHF 7.90 | 43.97% |
200+ | CHF 7.70 | 45.39% |
400+ | CHF 7.50 | 46.81% |
800+ | CHF 7.20 | 48.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | WESTERFLEX |
Typ | WESTERFLEX PAP |
Innendurchmesser | 55 mm |
Material Decke | Papier |
Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Mit Einlage | Ja |
Wandstärke | 2.5 mm |
Material Spirale | Aluminium |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |