Eriks

Lüftungsrohr WESTER-COMPACT Ø160mm/5m

  • ERIKS:14889478
Image 1
2-Lagen Alu-Rohr, unbrennbar. Für Be- und Entlüftung. Verkuf nur in Fabrikationslängen.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 1.25 m verpackt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.2Mindestbestellmenge: 0.2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 184.50

-

25+

CHF 157.00

14.91%

50+

CHF 147.00

20.33%

100+

CHF 138.50

24.93%

200+

CHF 134.00

27.37%

400+

CHF 130.50

29.27%

800+

CHF 126.50

31.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
WESTER-COMPACT
Typ
WESTER-COMPACT
Innendurchmesser
160 mm
Material Decke
Aluminium
Biegeradius
96 mm
Rollenlänge
5 m
Norm
DIN EN 13180, DIN 4102-A1
Wandstärke
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C