• 244
  • 7
  • 4
  • 3
  • 4
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
251 Produkte angezeigt für Industrielle Automatisierung und Steuerung

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942818
  • Anschluss:M 12x1
  • Anzahl Pole:3
  • Ausführung:Männlich

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M12 gerade RST 3-224 3-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942758
  • Ausführung:Männlich
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Anschluss:M 12x1

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Stecker M8 RSMV 4-225 4-polig ungeschirmt Kabel 2m

  • ERIKS:14942757
  • Anzahl Pole:4
  • Anschluss:M 8x1
  • Ausführung:Männlich

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Winkelkupplung M12 RKWTH 4-288 4-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942831
  • Anschluss:M 12x1
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Ausführung:Weiblich

CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.83inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform A VAD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942792
  • Anzahl Pole:2
  • Norm:DIN EN 175301-803
  • Winkelstecker:0 oder 180

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 RKTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14942869
  • Kabellänge:5 m
  • Ausführung:Weiblich
  • Anschluss:M 12x1

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.24inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Kupplung M12 gewinkelt 360° RKWTS 5-298 5-polig geschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14898076
  • Norm:DIN IEC 61076-2-101
  • Ausführung:Weiblich
  • Kabellänge:5 m

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 244.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.03inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Ventilstecker Bauform C VCD 1A-1-3-226 Kabel 2m

  • ERIKS:14942797
  • Kabellänge:2 m
  • Anzahl Pole:2
  • Winkelstecker:0 oder 180

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Aktor-, Sensor-Verteiler 1 Signal steckbar M12 ASBS 5/4 8-fach LED

  • ERIKS:14942623
  • Anzahl Pole:12
  • Anschluss:M23
  • Bauform:8 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz

CHF 150.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.31inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Aktor-, Sensor-Verteiler 1 Signal steckbar M12 ASBS 5/4 4-fach LED

  • ERIKS:14942672
  • Bauform:4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz
  • Anzahl Pole:12
  • Anschluss:M23

CHF 111.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.32inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 31.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.32inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026