Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Stecker gerade RSMCK 4 M8 konfektionierbar ungeschirmt 4-polig zum Schrauben

  • ERIKS:14942684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.15

-

10+

CHF 14.45

20.39%

50+

CHF 10.80

40.50%

100+

CHF 9.35

48.48%

250+

CHF 8.75

51.79%

2000+

CHF 8.20

54.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSMCK
Typ
RSMCK 4
Einbau
Schrauben
Typ
RSMCK 4
Anzahl Pole
4
Abschirmung
Ungeschirmt
Bauform
M8x1
Ausführung
Männlich
Schutzart (IP), montiert
IP 67