CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.67inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.70 | - |
10+ | CHF 31.20 | 14.99% |
50+ | CHF 23.15 | 36.92% |
100+ | CHF 20.20 | 44.96% |
250+ | CHF 18.90 | 48.50% |
2000+ | CHF 17.80 | 51.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKC |
Typ | RKC 8/9 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |
Ausführung | Weiblich |
Typ | RKC 8/9 |
Anzahl Pole | 8 |
Einbau | Schrauben |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Bauform | M12x1 |