CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.16inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.95 | - |
10+ | CHF 12.25 | 18.06% |
50+ | CHF 9.20 | 38.46% |
100+ | CHF 7.90 | 47.16% |
250+ | CHF 7.40 | 50.50% |
2000+ | CHF 7.00 | 53.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKC |
Typ | RKC 5/7 |
Ausführung | Weiblich |
Bauform | M12x1 |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Einbau | Schrauben |
Typ | RKC 5/7 |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | A |