

CHF 111.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.32inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.30 | - |
5+ | CHF 86.25 | 22.51% |
25+ | CHF 64.25 | 42.27% |
100+ | CHF 55.40 | 50.22% |
250+ | CHF 52.00 | 53.28% |
1000+ | CHF 48.85 | 56.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBS |
Typ | ASBS 4/LED-5/4 |
Bauform | 4 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Typ | ASBS 4/LED-5/4 |
Anzahl Pole | 12 |
Anschluss | M23 |
Mit Statusanzeige | LED |
Schutzart (IP) | IP 67 |