

CHF 150.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.31inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.15 | - |
5+ | CHF 116.45 | 22.44% |
25+ | CHF 86.90 | 42.12% |
100+ | CHF 75.00 | 50.05% |
250+ | CHF 70.05 | 53.35% |
1000+ | CHF 65.95 | 56.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | ASBS |
Typ | ASBS 8/LED-5/4 |
Anzahl Pole | 12 |
Typ | ASBS 8/LED-5/4 |
Anschluss | M23 |
Bauform | 8 Steckplätze, 1 Signal pro Steckplatz |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Mit Statusanzeige | LED |