Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung gerade RKC 4/7 M12 ungeschirmt 4-polig zum Schrauben Kabel Ø 3...6.5mm

  • ERIKS:14942662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

10+

CHF 11.15

17.41%

50+

CHF 8.35

38.15%

100+

CHF 7.20

46.67%

250+

CHF 6.85

49.26%

2000+

CHF 6.35

52.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKC
Typ
RKC 4/7
Einbau
Schrauben
Anzahl Pole
4
Bauform
M12x1
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder
A
Abschirmung
Ungeschirmt
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Typ
RKC 4/7
Ausführung
Weiblich