Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Kupplung RKMCK 3 M8 gerade konfektionierbar ungeschirmt 3-polig zum Schrauben

  • ERIKS:14942682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.55

-

10+

CHF 14.80

20.22%

50+

CHF 11.00

40.70%

100+

CHF 9.45

49.06%

250+

CHF 8.95

51.75%

2000+

CHF 8.35

54.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RKMCK
Typ
RKMCK 3
Typ
RKMCK 3
Anzahl Pole
3
Einbau
Schrauben
Ausführung
Weiblich
Schutzart (IP), montiert
IP 67
Abschirmung
Ungeschirmt
Bauform
M8x1