

CHF 244.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.03inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.25 | - |
10+ | CHF 189.60 | 22.37% |
50+ | CHF 141.50 | 42.07% |
100+ | CHF 122.05 | 50.03% |
250+ | CHF 114.25 | 53.22% |
2000+ | CHF 107.35 | 56.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | RKWU |
Typ | RKWU 19-242/15M |
Kabellänge | 15 m |
Anzahl Pole | 19 |
Ader-Zahl | 19 |
Typ | RKWU 19-242/15 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | M 23 |