Maschinenfüße und Nivellierelemente

  • 10
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 20
61 Produkte angezeigt für Maschinenfüße und Nivellierelemente
Product Image

Maschinenfuss Typ BH 20x33mm M6x1

  • ERIKS:14899871
  • Gewindegröße:M6
  • Material Gummi:NBR

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Maschinenfuss Typ BH 40x60mm M12x1.75

  • ERIKS:14899875
  • Gewindegröße:M12
  • Material Gummi:NBR

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.A-D80 M10x98

  • ERIKS:14890269
  • D:80 mm
  • L:131 mm
  • I:98 mm

CHF 14.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.14inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 1

  • ERIKS:13922393
  • Manufacturer:10331
  • D:80 mm
  • D1:60 mm
  • Gewindegröße:M12

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.A-D60 M16x108

  • ERIKS:13874018
  • D:60 mm
  • L:141 mm
  • I:108 mm

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.A-D60 M10x98

  • ERIKS:14890266
  • D:60 mm
  • L:131 mm
  • I:98 mm

CHF 13.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.18inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.A-D60 M12x98

  • ERIKS:13874017
  • D:60 mm
  • L:131 mm
  • I:98 mm

CHF 13.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.79inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex FSM11 (10311)

  • ERIKS:13922390
  • Manufacturer:10311
  • a:80 mm
  • b:60 mm
  • Gewindegröße:M20

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss Grundplatte D 60mm

  • ERIKS:14895672
  • D:60 mm
  • d2:14 mm
  • F:54 mm

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M12x68

  • ERIKS:14890276
  • D:80 mm
  • L:101 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.88inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe LE 19-3 M10x1.5

  • ERIKS:13922392
  • Manufacturer:10400
  • a:46 mm
  • b:15 mm
  • e:38 mm

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

342 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM31 (10531)

  • ERIKS:13922388
  • Manufacturer:10531
  • Gewindegröße:M12
  • Material Gummi:NBR

CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex AM32 (10532)

  • ERIKS:13922389
  • Manufacturer:10532
  • Gewindegröße:M12
  • Material Gummi:NBR

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Maschinenfuss Typ BH 30x66mm M10x1.5

  • ERIKS:14899874
  • Gewindegröße:M10
  • Material Gummi:NBR

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Schraube lang 210/OSM1

  • ERIKS:13752901
  • Manufacturer:10380
  • Gewindegröße:M 12

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Maschinenfuss Typ BH 40x90mm M12x1.75

  • ERIKS:14899876
  • Gewindegröße:M12
  • Material Gummi:NBR

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Maschinenfuss Typ BH 25x34mm M8x1.25

  • ERIKS:14899872
  • Material Gummi:NBR
  • Gewindegröße:M8

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SUNNEX Maschinenschuhe Sunnex OSM 2

  • ERIKS:13922394
  • Manufacturer:10332
  • D:120 mm
  • D1:80 mm
  • Gewindegröße:M16

CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.07inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M16x168

  • ERIKS:13874029
  • D:80 mm
  • L:201 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 20.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.28inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M10x68

  • ERIKS:14890274
  • D:80 mm
  • L:101 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.27inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M16x148

  • ERIKS:14890280
  • D:80 mm
  • L:181 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 18.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.07inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M12x98

  • ERIKS:14890277
  • D:80 mm
  • L:131 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 13.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.06inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.F-D80 M16x108

  • ERIKS:14890279
  • D:80 mm
  • L:141 mm
  • d1:8.5 mm

CHF 17.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.52inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss Grundplatte D 80mm

  • ERIKS:14895673
  • D:80 mm
  • d1:8.5 mm
  • d2:14 mm

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelenkfuss LV.A-D60 M16x68

  • ERIKS:13874021
  • D:60 mm
  • L:101 mm
  • I:68 mm

CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.65inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026