
CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.50 | - |
10+ | CHF 14.00 | 20.00% |
25+ | CHF 13.00 | 25.71% |
50+ | CHF 9.70 | 44.57% |
100+ | CHF 8.00 | 54.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 50 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Max. Belastbarkeit | 250 N |
Durchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M10 |
Höhe | 66 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 25 kg |
Material Gummi | NBR |