Gelenkfuss Grundplatte D 80mm

  • ERIKS:14895673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
  • Basis aus Spezial-Technopolymer mit Fiberglas verstärkt, schwarz, matt
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere Chemikalien
  • Mit Antirutschmatte aus NBR 70° Shore A
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.90

-

10+

CHF 8.30

6.74%

25+

CHF 7.45

16.29%

50+

CHF 7.10

20.22%

100+

CHF 6.60

25.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

D
80 mm
d1
8.5 mm
d2
14 mm
F
54 mm
h
27 mm
Sockelhöhe
27 mm
Max. Axiale Belastung
2000 kg
Max. Belastbarkeit
20000 N
Höhe
27 mm
Durchmesser
80 mm
Form Grundplatte
Rund
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C