



CHF 20.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.28inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.61 | - |
10+ | CHF 19.29 | 6.40% |
25+ | CHF 17.83 | 13.49% |
50+ | CHF 17.31 | 16.01% |
100+ | CHF 16.59 | 19.51% |
250+ | CHF 15.92 | 22.76% |
500+ | CHF 15.05 | 26.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 168 mm |
L | 201 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 168 mm |
L1 | 204 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 204 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 16 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |