
CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.32inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.50 | - |
10+ | CHF 18.00 | 20.00% |
25+ | CHF 16.70 | 25.78% |
50+ | CHF 12.50 | 44.44% |
100+ | CHF 10.30 | 54.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 40 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Gewindegröße | M12 |
Max. Belastbarkeit | 650 N |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 65 kg |
Höhe | 60 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Material Gummi | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Durchmesser | 40 mm |