



CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.28 | - |
10+ | CHF 11.82 | 3.75% |
25+ | CHF 11.42 | 7.00% |
50+ | CHF 11.05 | 10.02% |
100+ | CHF 10.53 | 14.25% |
250+ | CHF 10.37 | 15.55% |
500+ | CHF 9.77 | 20.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Durchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M10 |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 104 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |