




CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
342 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 9.50 | 6.86% |
25+ | CHF 8.80 | 13.73% |
50+ | CHF 8.25 | 19.12% |
100+ | CHF 7.80 | 23.53% |
250+ | CHF 6.80 | 33.33% |
500+ | CHF 5.60 | 45.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | LE |
Typ | LE 19-3 |
Gewindelänge | 35 mm |
Material Metall | Stahl verzinkt |
a | 46 mm |
b | 15 mm |
e | 38 mm |
Sockelhöhe | 15 mm |
Gewindegröße | M10 |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 46 mm |
Höhe | 50 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 75 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 17 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Einstellbereich | von 10 bis 40 mm |
Max. Belastbarkeit | 750 N |