



CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.65inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.55 | - |
10+ | CHF 13.06 | 3.62% |
25+ | CHF 12.61 | 6.94% |
50+ | CHF 12.20 | 9.96% |
100+ | CHF 11.63 | 14.17% |
250+ | CHF 11.45 | 15.50% |
500+ | CHF 10.78 | 20.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 104 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |