



CHF 13.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.06inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.93 | - |
10+ | CHF 13.43 | 3.59% |
25+ | CHF 13.21 | 5.17% |
50+ | CHF 12.78 | 8.26% |
100+ | CHF 12.19 | 12.49% |
250+ | CHF 11.83 | 15.08% |
500+ | CHF 11.16 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 98 mm |
L | 131 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Höhe | 134 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Schlüsselweite | 14 mm |
Gewindegröße | M12 |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 80 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |