



CHF 14.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.14inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.01 | - |
10+ | CHF 13.50 | 3.64% |
25+ | CHF 13.27 | 5.28% |
50+ | CHF 12.85 | 8.28% |
100+ | CHF 12.25 | 12.56% |
250+ | CHF 11.89 | 15.13% |
500+ | CHF 11.22 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 98 mm |
L | 131 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Farbe | Schwarz |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Schlüsselweite | 14 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Gewindegröße | M10 |
Durchmesser | 80 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Höhe | 134 mm |