
CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
10+ | CHF 19.40 | 15.65% |
25+ | CHF 17.50 | 23.91% |
50+ | CHF 13.70 | 40.43% |
100+ | CHF 11.30 | 50.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 70 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 90 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Max. Belastbarkeit | 650 N |
Gewindegröße | M12 |
Max. Axiale Belastung | 65 kg |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Material Gummi | NBR |