
CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 9.80 | 20.33% |
25+ | CHF 9.05 | 26.42% |
50+ | CHF 6.85 | 44.31% |
100+ | CHF 5.70 | 53.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 20 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Durchmesser | 25 mm |
Material Gummi | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Gewindegröße | M8 |
Max. Axiale Belastung | 15 kg |
Max. Belastbarkeit | 150 N |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 34 mm |
Form Grundplatte | Rund |