
CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.75 | - |
10+ | CHF 8.00 | 17.95% |
25+ | CHF 7.35 | 24.62% |
50+ | CHF 5.55 | 43.08% |
100+ | CHF 4.25 | 56.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BH |
Gewindelänge | 20 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Max. Axiale Belastung | 10 kg |
Farbe | Schwarz |
Max. Belastbarkeit | 100 N |
Gewindegröße | M6 |
Material Gummi | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Höhe | 33 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Form Grundplatte | Rund |