

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.83inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.80 | - |
10+ | CHF 80.60 | 7.14% |
25+ | CHF 75.30 | 13.25% |
50+ | CHF 70.60 | 18.66% |
100+ | CHF 66.40 | 23.50% |
250+ | CHF 58.00 | 33.18% |
500+ | CHF 47.10 | 45.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | AM |
Typ | AM 32 |
Gewindelänge | 120 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Sockelhöhe | 27 mm |
Gewindegröße | M12 |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Einstellbereich | von 33 bis 150 mm |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 98 mm |
Höhe | 158 mm |
Max. Axiale Belastung | 1000 kg |
Schlüsselweite | 19 mm |
Max. Belastbarkeit | 10000 N |