

CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.20 | - |
10+ | CHF 77.40 | 6.97% |
25+ | CHF 72.20 | 13.22% |
50+ | CHF 67.70 | 18.63% |
100+ | CHF 63.70 | 23.44% |
250+ | CHF 55.60 | 33.17% |
500+ | CHF 45.10 | 45.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | AM |
Typ | AM 31 |
Gewindelänge | 120 mm |
Material Metall | Edelstahl (AISI 304) |
Sockelhöhe | 27 mm |
Gewindegröße | M12 |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Einstellbereich | von 33 bis 150 mm |
Material Gummi | NBR |
Durchmesser | 98 mm |
Höhe | 158 mm |
Max. Axiale Belastung | 500 kg |
Schlüsselweite | 19 mm |
Max. Belastbarkeit | 5000 N |