



CHF 12.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.88inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.84 | - |
10+ | CHF 12.37 | 3.66% |
25+ | CHF 11.95 | 6.93% |
50+ | CHF 11.56 | 9.97% |
100+ | CHF 11.01 | 14.25% |
250+ | CHF 10.84 | 15.58% |
500+ | CHF 10.22 | 20.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 68 mm |
L | 101 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Höhe | 104 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Schlüsselweite | 14 mm |
Gewindegröße | M12 |
Durchmesser | 80 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |