




CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.18inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.90 | - |
10+ | CHF 49.20 | 6.99% |
25+ | CHF 45.90 | 13.23% |
50+ | CHF 43.00 | 18.71% |
100+ | CHF 40.50 | 23.44% |
250+ | CHF 35.40 | 33.08% |
500+ | CHF 28.80 | 45.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | OSM |
Typ | OSM 1 |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 120 mm |
Material Metall | Stahl verzinkt |
D1 | 60 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Gewindegröße | M12 |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 110 mm |
Max. Axiale Belastung | 500 kg |
Einstellbereich | von 38 bis 90 mm |
Max. Belastbarkeit | 5000 N |