Gelenkfuss Grundplatte D 60mm

  • ERIKS:14895672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
  • Basis aus Spezial-Technopolymer mit Fiberglas verstärkt, schwarz, matt
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere Chemikalien
  • Mit Antirutschmatte aus NBR 70° Shore A
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 7.25

6.45%

25+

CHF 6.45

16.77%

50+

CHF 6.25

19.35%

100+

CHF 5.80

25.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

D
60 mm
d2
14 mm
F
54 mm
h
27 mm
Sockelhöhe
27 mm
Form Grundplatte
Rund
Durchmesser
60 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Axiale Belastung
1800 kg
Max. Belastbarkeit
18000 N
Höhe
27 mm