




CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.07inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.50 | - |
10+ | CHF 86.80 | 7.17% |
25+ | CHF 81.10 | 13.26% |
50+ | CHF 76.10 | 18.61% |
100+ | CHF 71.50 | 23.53% |
250+ | CHF 62.40 | 33.26% |
500+ | CHF 50.70 | 45.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | OSM |
Typ | OSM 4 |
D | 120 mm |
Gewindelänge | 120 mm |
Material Metall | Stahl verzinkt |
D1 | 80 mm |
Sockelhöhe | 46 mm |
Gewindegröße | M16 |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Durchmesser | 120 mm |
Höhe | 110 mm |
Max. Axiale Belastung | 1000 kg |
Einstellbereich | von 46 bis 90 mm |
Max. Belastbarkeit | 10000 N |