



CHF 18.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.07inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.57 | - |
10+ | CHF 17.64 | 5.01% |
25+ | CHF 17.38 | 6.41% |
50+ | CHF 17.12 | 7.81% |
100+ | CHF 16.39 | 11.74% |
250+ | CHF 15.50 | 16.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 148 mm |
L | 181 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Höhe | 184 mm |
Farbe | Schwarz |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Gewindegröße | M16 |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Durchmesser | 80 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |