



CHF 13.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.18inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.12 | - |
10+ | CHF 12.90 | 1.68% |
25+ | CHF 12.46 | 5.03% |
50+ | CHF 12.05 | 8.16% |
100+ | CHF 11.48 | 12.50% |
250+ | CHF 11.31 | 13.80% |
500+ | CHF 10.65 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 98 mm |
L | 131 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M10 |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Höhe | 134 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |
Form Grundplatte | Rund |
Durchmesser | 60 mm |