



CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.47inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.24 | - |
10+ | CHF 14.70 | 3.54% |
25+ | CHF 14.47 | 5.05% |
50+ | CHF 14.02 | 8.01% |
100+ | CHF 13.60 | 10.76% |
250+ | CHF 12.83 | 15.81% |
500+ | CHF 12.32 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.A |
Typ | LV.A |
D | 60 mm |
Gewindelänge | 108 mm |
L | 141 mm |
I | 108 mm |
L1 | 144 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Gewindegröße | M16 |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 144 mm |
Form Grundplatte | Rund |
Max. Axiale Belastung | 1.4 kg |
Farbe | Schwarz |
Schlüsselweite | 14 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Belastbarkeit | 14000 N |