



CHF 17.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.52inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.13 | - |
10+ | CHF 15.78 | 7.88% |
25+ | CHF 14.27 | 16.70% |
50+ | CHF 13.83 | 19.26% |
100+ | CHF 13.41 | 21.72% |
250+ | CHF 12.66 | 26.09% |
500+ | CHF 12.15 | 29.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | LV.F |
D | 80 mm |
Gewindelänge | 108 mm |
L | 141 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 108 mm |
L1 | 144 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Max. Axiale Belastung | 1.6 kg |
Durchmesser | 80 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
Höhe | 144 mm |
Max. Belastbarkeit | 16000 N |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M16 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Form Grundplatte | Rund |