Eriks
SUNNEX

SUNNEX Schraube lang 210/OSM1

  • ERIKS:13752901
  • Hersteller:10380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.50

-

10+

CHF 46.90

7.13%

25+

CHF 43.80

13.27%

50+

CHF 41.10

18.61%

100+

CHF 38.60

23.56%

250+

CHF 33.70

33.27%

500+

CHF 27.70

45.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SUNNEX
Serie
OSM
Typ
OSM
Gewindelänge
210 mm
Material Metall
Stahl verzinkt
Gewindegröße
M 12