




CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.72inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.30 | - |
10+ | CHF 73.60 | 7.19% |
25+ | CHF 68.80 | 13.24% |
50+ | CHF 64.50 | 18.66% |
100+ | CHF 60.60 | 23.58% |
250+ | CHF 52.90 | 33.29% |
500+ | CHF 43.00 | 45.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SUNNEX |
Serie | FSM |
Typ | FSM 11 |
Material Metall | Stahl verzinkt |
a | 80 mm |
b | 60 mm |
Sockelhöhe | 33 mm |
Gewindegröße | M20 |
Material Gummi | NBR |
Form Grundplatte | Rund |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 85 °C |
Durchmesser | 80 mm |
Höhe | 65 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 mm |
Abmessung Bodenplatte | 80 mm |
Max. Axiale Belastung | 500 kg |
Schlüsselweite | 30 mm |
Einstellbereich | von 55 bis 65 mm |
Max. Belastbarkeit | 5000 N |