Weitere Kunststoffe, Gummi und Dichtungsmaterialien

  • 12
  • 11
  • 9
  • 11
  • 1
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
43 Produkte angezeigt für Weitere Kunststoffe, Gummi und Dichtungsmaterialien
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 15mm

  • ERIKS:14896502
  • Außendurchmesser:15 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -150 bis 100 µm
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 10mm

  • ERIKS:14884976
  • Außendurchmesser:10 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 3mm

  • ERIKS:14884971
  • Außendurchmesser:3 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

509 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP weiss Ø 3mm

  • ERIKS:14884967
  • Außendurchmesser:3 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -50 bis 50 µm
Nicht im Onlineshop erhältlich
290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 18mm

  • ERIKS:14884970
  • Material:PP
  • Durchmesser:18 mm
  • Farbe:Grün

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 10mm

  • ERIKS:14896501
  • Außendurchmesser:10 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -150 bis 100 µm

CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.12inkl. MwSt

490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 8mm

  • ERIKS:14896500
  • Außendurchmesser:8 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -50 bis 50 µm

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 6mm

  • ERIKS:14896499
  • Außendurchmesser:6 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -50 bis 50 µm

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

338 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 25mm

  • ERIKS:14895904
  • Außendurchmesser:25 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -150 bis 100 µm

CHF 6.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.49inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 12mm

  • ERIKS:14895902
  • Außendurchmesser:12 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -150 bis 100 µm

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 20mm

  • ERIKS:14895903
  • Außendurchmesser:20 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -150 bis 100 µm

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 4mm

  • ERIKS:14896390
  • Außendurchmesser:4 mm
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Toleranz:von -50 bis 50 µm

CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.41inkl. MwSt

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 5mm

  • ERIKS:14884973
  • Außendurchmesser:5 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 6mm

  • ERIKS:14884974
  • Außendurchmesser:6 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2029
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 8mm

  • ERIKS:14884975
  • Außendurchmesser:8 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

231 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 20mm

  • ERIKS:14884980
  • Außendurchmesser:20 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.20inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 15mm

  • ERIKS:14884978
  • Außendurchmesser:15 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 16mm

  • ERIKS:14884979
  • Außendurchmesser:16 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.93inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 25mm

  • ERIKS:14884981
  • Außendurchmesser:25 mm
  • Handelsmarke:Epratal C
  • Material Qualität:POM-C

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 15mm

  • ERIKS:14884999
  • Material:PTFE
  • Durchmesser:15 mm
  • Farbe:Natur

CHF 10.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.60inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 5mm

  • ERIKS:14884994
  • Material:PTFE
  • Durchmesser:5 mm
  • Farbe:Natur

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 8mm

  • ERIKS:14884996
  • Material:PTFE
  • Durchmesser:8 mm
  • Farbe:Natur

CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.33inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 6mm

  • ERIKS:14884995
  • Außendurchmesser:6 mm
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Toleranz:von -50 bis 50 µm

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 20mm

  • ERIKS:14885001
  • Material:PTFE
  • Durchmesser:20 mm
  • Farbe:Natur

CHF 17.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.45inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 12mm

  • ERIKS:14884998
  • Material:PTFE
  • Durchmesser:12 mm
  • Farbe:Natur

CHF 8.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.63inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026