MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 18mm

  • ERIKS:14884970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.89

-

500+

CHF 2.38

17.61%

1000+

CHF 2.24

22.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
PP
Durchmesser
18 mm
Farbe
Grün
Außendurchmesser
18 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm