MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 15mm

  • ERIKS:14896502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.91

-

500+

CHF 1.57

17.62%

1000+

CHF 1.48

22.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
15 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm