EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 16mm

  • ERIKS:14884979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.93inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.71

-

500+

CHF 2.24

17.49%

1000+

CHF 2.10

22.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
16 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm