MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 12mm

  • ERIKS:14895902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.44

-

500+

CHF 1.18

17.58%

1000+

CHF 1.11

22.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
12 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm