EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 5mm

  • ERIKS:14884973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.51

-

500+

CHF 0.42

17.72%

1000+

CHF 0.39

22.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
5 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm