ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 12mm

  • ERIKS:14884998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.63inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.91

-

500+

CHF 7.49

15.95%

1000+

CHF 7.04

21.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
12 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
12 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm