EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 6mm

  • ERIKS:14884974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.61

-

500+

CHF 0.50

17.99%

1000+

CHF 0.47

22.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
6 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
20 µm