EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugel POM-C natur Ø 10mm

  • ERIKS:14884976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.27

-

500+

CHF 1.05

17.73%

1000+

CHF 0.99

22.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Außendurchmesser
10 mm
Handelsmarke
Epratal C
Material Qualität
POM-C
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
40 µm