ERIFLON

ERIFLON Kunststoff-Kugel PTFE natur (weiss) Ø 8mm

  • ERIKS:14884996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.33inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.71

-

500+

CHF 6.48

15.97%

1000+

CHF 6.09

21.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Durchmesser
8 mm
Farbe
Natur
Außendurchmesser
8 mm
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm