MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 4mm

  • ERIKS:14896390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.41inkl. MwSt

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.38

-

500+

CHF 0.31

18.15%

1000+

CHF 0.30

22.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
4 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -50 bis 50 µm
Max. Unrundheit
30 µm